Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Unilux REVERSO Bildschirmhalter PET, wolle-leinen
Artikel-Nr.:
     C1184-400165144
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165144
EAN/GTIN:
     3595560034840
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Praktisch: Eine Standardtastatur kann unter der Erhöhung geschoben werden, um mehr Platz auf dem Schreibtisch zu haben. REVERSO hat auch einen Kabelkanal auf der Rückseite, um ihre Monitorkabel sauber zu führen. Leicht und robust: Die 24 mm dicke Tischplatte kann ein Gewicht von 6 kg tragen und ihre Größe bietet Platz für einen Bildschirm von bis zu 22 Zoll. Einfache Montage: Dieser Ständer wird flach verpackt geliefert und lässt sich schnell und ohne Werkzeug montieren. Dank seines leichten Designs und des Click-to-Mount-Systems lässt er sich leicht bewegen und kann sogar in einer Tragetasche verstaut werden. Schallabsorptionsgrad von 0,8 für Standardfrequenzen zwischen 500 bis 1000 Hertz. Material: PET (50 % recycelt/ 50 % recycelbar). Maße: 50 x 25 x 15 cm. Passend zu den anderen Schreibtisch-Accessoires der IMPACT-Kollektion. Gewicht: 0,65 kg.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.