Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5,5 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5,5 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5,5 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 5,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400122690
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400122690
EAN/GTIN:
     4002030113152
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Format: DIN A3 quer. Rückenbreite: 55 mm. Ordner aus stabiler Hartpappe. Mit präzise schließender Hebelmechanik, Tippklemmer, & Greifloch. 10 Jahre Garantie. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
55
max. Anzahl der Blätter:
280
Ausführung der Ablagemechanik:
5cm Mechanik
Farbe:
schwarz
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 280 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.