Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Oxford TOUCH A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand rechts und links), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Doppelspirale, Mikro...
Artikel-Nr.:
     C1184-400086493
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400086493
EAN/GTIN:
     4006140021390
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rändern rechts und links (Lineatur 27) für Notizen oder Korrekturen am Rand. Doppelspirale ermöglicht es, den Block um 360° aufzuschlagen. Mikroperforation mit spezieller Ausreißhilfe für ein sauberes Entnehmen der Blätter. Für ein dauerhaft optimales Erscheinungsbild. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
90
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Weißgrad (CIE):
145
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,027* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.