| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400086489 Herst.-Nr.: 400086489 EAN/GTIN: 4006140021079 |
| |
|
| | |
| B5 Collegeblock Tablet-Format, 80 Blatt , 6-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rand links zur besseren Orientierung. Doppel-Spirale ermöglicht, den Block um 360° aufzuschlagen. Mikroperforation für ein sauberes Entnehmen der Blätter. Laminiertes Cover für ein dauerhaft optimales Erscheinungsbild. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Ausführung der Lineatur: | liniert | Weißgrad (CIE): | 145 | Anzahl der Blätter: | 80 | Material des Einbandes: | Pappe | Farbe: | azurblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, oxford collegeblock liniert, collegeblock liniert, spiral notizbuch |
| | |
| |