| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400080785 Herst.-Nr.: 400080785 EAN/GTIN: 3020120097336 |
| |
|
| | |
| B5 Notebook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Rand um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Notebook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Der extra stabile Kartondeckel bietet zusätzlichen Schutz für die Notizen. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Extra stabiler Kartondeckel sorgt für zusätzlichen Schutz der Notizen. Die Doppelspirale ermöglicht 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Perforierte Blätter lassen sich leicht und mit einem sauberen Rand entnehmen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | liniert | Material des Einbandes: | Pappe | Weißgrad (CIE): | 145 | Anzahl der Blätter: | 80 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | orange | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock liniert, collegeblock liniert, spiral notizbuch |
| | |
| |