Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International B5 Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, kariert 5 mm, 80 Blatt, grau, SCRIBZEE® kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1184-400080784
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400080784
EAN/GTIN:
     3020120097299
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
B5 Notebook, 5 mm kariert mit Rand, perforierte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Rand um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Notebook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Der extra stabile Kartondeckel bietet zusätzlichen Schutz für die Notizen. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Extra stabiler Kartondeckel sorgt für zusätzlichen Schutz der Notizen. Die Doppelspirale ermöglicht 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Perforierte Blätter lassen sich leicht und mit einem sauberen Rand entnehmen.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Farbe:
grau
Weißgrad (CIE):
145
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Lineatur:
kariert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.