Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Sammelbox "2nd Life", 240x320 mm, 40 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild, Eckspannerverschluss, transluzent, farbrein, kristallklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Sammelbox "2nd Life", 240x320 mm, 40 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild, Eckspannerverschluss, transluzent, farbrein, kristallklar
Oxford Sammelbox "2nd Life", 240x320 mm, 40 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild, Eckspannerverschluss, transluzent, farbrein, kristallklar
Oxford Sammelbox "2nd Life", 240x320 mm, 40 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild, Eckspannerverschluss, transluzent, farbrein, kristallklar
Oxford Sammelbox "2nd Life", 240x320 mm, 40 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild, Eckspannerverschluss, transluzent, farbrein, kristallklar
Artikel-Nr.:
     C1184-400071322
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400071322
EAN/GTIN:
     3045050287008
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Format: A4. 40mm Rücken: Kann durchschnittlich 300 Blatt enthalten. sicherer Verschluss durch schwarzes, flaches Eckspannergummi. selbstklebendes Rückenschild zur individuellen Beschriftung. transluzenter Umschlag aus 700 my starkem PP-Material. wasser- und schmutzabweisend.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
300
Werkstoff:
PP
Farbe:
glasklar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.