| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400039634 Herst.-Nr.: 400039634 EAN/GTIN: 4002030005686 |
| |
|
| | |
| Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild. Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei. Weiß mit grünem Logoaufdruck. Größe: 34 x 0,5 x 190 mm (BxTxH). Beutel mit 10 Schildern. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 20 | transparenter Zellschutz vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | beidseitig bedruckbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, ordnerrücken, elba inhaltsschilder |
| | |
| |