| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400037406 Herst.-Nr.: 400037406 EAN/GTIN: 3020120056562 |
| |
|
| | |
| Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. In vier verschiedenen, leuchtenden Farben erhältlich. Die Doppelspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jeder einzelnen Seite. Stabile, robuste Doppelspiralbindung. 80 perforierte, 4-fach gelochte Blätter für sauberes Heraustrennen und schnelles Abheften. Microperforation erleichtert das Heraustrennen. Weitere Informationen: | | Weißgrad (CIE): | 145 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe: | türkis | Anzahl der Blätter: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock a4 kariert, notizbuch a4, notizbuch |
| | |
| |