Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux MAGIC LED-Schreibtischlampe schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400016681
Hersteller:
     UNILUX
Herst.-Nr.:
     400016681
EAN/GTIN:
     3595560002238
Suchbegriffe:
Dimmerschalter
Dimmschalter
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Schreibtischleuchte mit Gelenkarm und beweglichem Kopf. Dimmfunktion und Abschaltautomatik. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 8,4 W; mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 810 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 °K. gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 100 lm/W. Energieeffizienzklasse: G (Skala A bis G). Ausrichtung: Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar; Schalter: auf dem Leuchtenkopf. Kabellänge: 200 cm. Material: Aluminium, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
Helligkeit einstellbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Gewichteter Energieverbrauch:
7
justierbar:
Ja
Anschlusswert:
7
Länge des Leuchtenfußes:
18
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Art der Dimmung:
DALI/digital
Anzahl der Leuchtmittel:
1
geeignet für Wandmontage:
Nein
Kabellänge:
0.02
biegbar:
Nein
Schutzklasse:
III
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
min. Spannung:
100
Schalter vorhanden:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
max. Spannung:
240
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 220,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.