| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400010756 Herst.-Nr.: 400010756 EAN/GTIN: 8412771126643 |
| |
|
| | |
| A4+ Managerbook, Projektlineatur horizontal oder vertikal nutzbar, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Managerbook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Unterteilen Sie Ihr Managerbooknach Bedarf mithilfe der 5 versetzbaren Register. Verwenden Sie die herausnehmbare PP-Schablone, die ein Lineal, einen Winkelmesser und eine Schablone zum Zeichnen von Diagrammen umfasst. Dokumententasche zur Aufbewahrung loser Dokumente oder Visitenkarten. Die einzigartige "Projekt"lineatur ermöglich horizontales Schreiben und vertikales Skizzieren. Weitere Informationen: | | Weißgrad (CIE): | 145 | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Farbe: | grau | Ausführung der Lineatur: | kariert und liniert | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Polypropylen | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Anzahl der Blätter: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a4 liniert hardcover, collegeblock liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |