Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 4 cm (ca. 380 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Dokumentenmappe A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 4 cm (ca. 380 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 4 cm (ca. 380 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 4 cm (ca. 380 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 4 cm (ca. 380 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 4 cm (ca. 380 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400001926
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001926
EAN/GTIN:
     4002030314146
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Schriftstücken, wichtigen Unterlagen etc. Mit drei Einschlagklappen. Druckknopfverschluss. aus 1,4 mm starker Hartpappe (recycling). Füllvermögen: 4 cm, ca. 380 DIN A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter:
380
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 270 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.