Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 6 cm (ca. 580 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 6 cm (ca. 580 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 6 cm (ca. 580 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 6 cm (ca. 580 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-400001923
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001923
EAN/GTIN:
     4002030016286
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Schriftstücken, wichtigen Unterlagen etc. Mit drei Einschlagklappen. Druckknopfverschluss. aus 1,4 mm starker Hartpappe (recycling). Füllvermögen: 6 cm, ca. 580 DIN A4-Blätter. Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
580
Werkstoff:
Pappe
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.