Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 3 cm (ca. 280 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 3 cm (ca. 280 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 3 cm (ca. 280 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 3 cm (ca. 280 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400000994
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400000994
EAN/GTIN:
     4002030027060
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Schriftstücken, wichtigen Unterlagen etc. Mit drei Einschlagklappen. Druckknopfverschluss. aus 1,4 mm starker Hartpappe (recycling). Füllvermögen: 3 cm, ca. 280 DIN A4-Blätter. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
280
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.