Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 1 cm (ca. 80 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 1 cm (ca. 80 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 1 cm (ca. 80 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 1 cm (ca. 80 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 1 cm (ca. 80 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 1 cm (ca. 80 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400000992
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400000992
EAN/GTIN:
     4002030027084
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Schriftstücken, wichtigen Unterlagen etc. Mit drei Einschlagklappen. Druckknopfverschluss. aus 1,4 mm starker Hartpappe (recycling). Füllvermögen: 1 cm, ca. 80 DIN A4-Blätter. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
80
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.