Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
ELBA Dokumentenmappe, DIN A4, aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC), Füllvermögen: 8 cm (ca. 780 DIN A4-Blätter), mit 3 Einschlagklappen und Druckkopfverschluss, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-400000988
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400000988
EAN/GTIN:
     4002030016347
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Schriftstücken, wichtigen Unterlagen etc. Mit drei Einschlagklappen. Druckknopfverschluss. aus 1,4 mm starker Hartpappe (recycling). Füllvermögen: 8 cm, ca. 780 DIN A4-Blätter. Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
Pappe
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
780
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.