| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100735223 Herst.-Nr.: 100735223 EAN/GTIN: 3020120115269 |
| |
|
| | |
| A5 Notizbuch, Liniert mit Rand, 80 Blatt, Fadenheftung. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Haltbare Fadenheftung ermöglicht komplett flaches Aufliegen des Notizbuches und der robuste Hardcover - Einband sorgt für ein langlebiges, einwandfreies Erscheinungsbild. Der Gummizugverschluss garantiert sicheres Verwahren der Notizen. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Das Oxford Signature Notizbuch ist der ideale Begleiter für Aufzeichnungen von Gedanken und Ideen. Enthält das exklusive OPTIK PAPER® von Oxford, welches das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ermöglicht ohne das die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Das Signature-Notizbuch verfügt darüber hinaus über nützliche Zusatzfunktionen wie ein farblich passendes Lesezeichenband, eine Stiftschlaufe und einen Gummizugverschluss, um das Notizbuch sicher zu verschließen. Eine Dokumententasche im hinteren Deckel des Notizbuches kann für die vorübergehende Aufbewahrung von losen Unterlagen, wie Visitenkarten oder Notizen verwendet werden. Das Oxford Signature Notizbuch ist mit einem strapazierfähigen, strukturierten Einband versehen und gewährleistet einen dauerhaften Schutz der Notizen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |