Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelblau
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelblau
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1184-100552071
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552071
EAN/GTIN:
     4002030022959
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Zum Aufstecken auf ELBA vertic Hängeregistraturen. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen. Aus PVC. Beutel mit 25 Stück. Größe: 20 x 5 x 16 mm (BxTxH). Farbe: Dunkelblau.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
dunkelblau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.