Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Doppelordner "rado Wolkenmarmor", 2 x A5 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100551836
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551836
EAN/GTIN:
     4002030104099
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Aktenordner A5 quer
Standardordner A5 quer
Hochwertiger A4 Doppelordner mit Wolkenmarmor-Papier: Ordnerrücken ist mit farbigem Spezialpapier verstärkt. 75 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. 2x ELBA Präzisionsmechanik: präzise schließende Hebelmechanik. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor, Rücken mit Spezialpapier verstärkt. aufgeklebtes Rückenschild. 10 Jahre Garantie. Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite des Rückens:
75
Ausführung der Ablagemechanik:
7.5cm Mechanik
max. Anzahl der Blätter:
1000
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: doppelordner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.