Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Oxford "manageMe!" Sichtbuch mit vario-zipp-Prinzip, 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, grasgrün
Artikel-Nr.:
     C1184-100421156
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100421156
EAN/GTIN:
     4002030147744
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Format: A4. 25 Taschen. zusätzlich erweiterbar um ca. 25 Hüllen. inklusive Einfädelhilfe. Ringfarbe grau, 21 mm Ringdurchmesser. vario-zipp Prinzip.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Farbe:
grün
Breite des Rückens:
21
Anzahl der Hüllen:
25
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.