Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, rot
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, rot
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100420886
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420886
EAN/GTIN:
     4002030023024
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Zum Aufstecken auf ELBA vertic Hängeregistraturen. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen. Aus PVC. Beutel mit 25 Stück. Größe: 20 x 5 x 16 mm (BxTxH). Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.