Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelgrün
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelgrün
ELBA vertic Farbreiter, zum Aufstecken auf ELBA vertic-Hängeregistraturen, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten, etc., aus PVC, Beutel mit 25 Stück, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1184-100420884
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420884
EAN/GTIN:
     4002030022966
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Zum Aufstecken auf ELBA vertic Hängeregistraturen. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen. Aus PVC. Beutel mit 25 Stück. Größe: 20 x 5 x 16 mm (BxTxH). Farbe: Dunkelgrün.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
PVC
selbstklebend:
Nein
Farbe:
dunkelgrün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.