Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1184-100205608
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205608
EAN/GTIN:
     4002030048348
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Format: A4. mit 25 glasklaren Hüllen. Ringfarbe grau, 21 mm Ringdurchmesser. Hüllen oben offen. erweiterbar um bis zu 25 weitere Hüllen. vario-zipp Prinzip. 70µ starke PP Hüllen. Einschlag 800µ starkes PP Material.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Hüllen:
25
Farbe:
marineblau
Breite des Rückens:
21
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.