Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Oxford "manageMe!" Ringmappe mit vario-zipp-Prinzip, mit 25 Hüllen, Ring-Durchmesser 21 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1184-100205607
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205607
EAN/GTIN:
     4002030048300
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Format: A4. 25 Taschen. zusätzlich erweiterbar um ca. 25 Hüllen. inklusive Einfädelhilfe. Ringfarbe grau, 21 mm Ringdurchmesser. vario-zipp Prinzip.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
anthrazit
Breite des Rückens:
21
Anzahl der Hüllen:
25
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.