Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent
Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent
Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent
Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent
Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent
Oxford Sichtbuch "polyvision" A4, PP, mit vario-zipp-Prinzip, mit 20 Hüllen, transparent
Artikel-Nr.:
     C1184-100205600
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205600
EAN/GTIN:
     3045050097546
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Format: A4. inkl. 20 Hüllen. Ringfarbe farblos, 19 mm Ringdurchmesser. Hüllen sind oben offen. auf bis zu 40 Hüllen erweiterbar. vario-zipp Prinzip.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
PP
Anzahl der Hüllen:
20
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.