Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner Hartpappe A3 quer, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100202079
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202079
EAN/GTIN:
     4002030113190
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Format: DIN A3 quer. Rückenbreite: 80 mm. Ordner aus stabiler Hartpappe. Mit präzise schließender Hebelmechanik, Tippklemmer, & Greifloch. 10 Jahre Garantie. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
570
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.