| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100201797 Herst.-Nr.: 100201797 EAN/GTIN: 5020215709104 |
| |
|
| | |
| Format: A4XL. 60mm Rücken: für ca. 350 Blätter. individualisierbares Ringbuch, extrabreit. Vorder- und Hinterflügel sowie Rücken außen mit vollflächiger transparenter Tasche versehen. 4 D-Ringe, Durchmesser 12 mm. aus 1,4 mm starkem PP Material. Hinterflügel mit 4-Ring Combimechanik, 3 x 8 cm Lochabstand, 25 mm Füllhöhe. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Ausführung der Ablagemechanik: | Ring Mechanik | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Ja | Durchmesser des Ringes: | 40 | Werkstoff: | PP | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | 4-D-Mechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch |
| | |
| |