| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100104241 Herst.-Nr.: 100104241 EAN/GTIN: 3020120029320 |
| |
|
| | |
| A4 Spiralbuch, 7 mm liniert, 90 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes, OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die weiße, kunststoffüberzogene Doppelspirale ermöglicht 360° Umblättern und ein vollständig flaches Aufliegen des Spiralbuches. Der flexible Deckel aus transluzentem Polypropylen ist besonders widerstandsfähig. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Papierprodukten über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Farbe des Covers: Auswahl aus 6 Farben – Koralle, Rosa, Rot, Smaragdgrün. Blau, Hellgrün. Weißes Deckblatt am Anfang und Ende des Spiralbuches verdeckt die Notizen. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Weißgrad (CIE): | 145 | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Anzahl der Blätter: | 90 | Material des Einbandes: | Polypropylen | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Ausführung der Lineatur: | liniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, oxford spiralbuch a4, collegeblock liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |