Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford International A4+ Hardcover doppelspiralgebundenes Notebook, liniert 6 mm, 80 Blatt, orange, SCRIBZEE® kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1184-100104036
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104036
EAN/GTIN:
     3020120012025
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
A4+ Notebook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Rand um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Notebook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Der extra stabile Kartondeckel bietet zusätzlichen Schutz für die Notizen. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Extra stabiler Kartondeckel sorgt für zusätzlichen Schutz der Notizen. Die Doppelspirale ermöglicht 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Perforierte und vorgelochte Blätter lassen sich leicht und mit einem sauberen Rand entnehmen - für ein schnelles Abheften der Notizen.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
orange
Ausführung der Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
80
Weißgrad (CIE):
145
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Material des Einbandes:
Pappe
... > Oxford > Office > Notebook
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0585* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.