| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100102994 Herst.-Nr.: 100102994 EAN/GTIN: 3020120014029 |
| |
|
| | |
| A4+ Activebook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Activebook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das wasserdichte und langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Versetzbares PP - Register zur Markierung der ersten, leeren Seite oder zum Unterteilen des Collegeblocks in 2 Bereiche. Dokumententasche für die Aufbewahrung und den Transport von Dokumenten. Weitere Informationen: | | Weißgrad (CIE): | 145 | Farbe: | orange | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Material des Einbandes: | Polypropylen | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Anzahl der Blätter: | 80 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Lineatur: | liniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Spiralbuch, Spiralheft, oxford spiralbuch a4, collegeblock liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |