| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100102938 Herst.-Nr.: 100102938 EAN/GTIN: 3020120022048 |
| |
|
| | |
| A5 Spiralbuch, 5 mm kariert mit Rand, 90 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Softcover mit schützendem, kunststoffbeschichteten Hochglanz-Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Papierprodukten über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Personalisierbares Deckblatt. Weitere Informationen: | | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Lineatur: | kariert | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Anzahl der Blätter: | 90 | Weißgrad (CIE): | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford spiralbuch a5, spiralbuch a5, spiralbuch |
| | |
| |