Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND353002350 Herst.-Nr.: 100102357 EAN/GTIN: 3020120023502 |
| |
|
| | |
| A4 gebundenes Buch, 5 mm kariert mit Rand, fadengeheftete Blätter, 96 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die flexible Fadenheftung ermöglicht komplett flaches Aufliegen und das Hardcover bietet eine stabile Unterlage, um in allen Situationen komfortabel zu schreiben. Hardcover mit einem schützenden Hochglanz-Finish. Derzeit nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Personalisierbares Deckblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch oxford spiralbindung din a4, notiz buch, notiz-buch a4 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,68* | € 11,71* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,85* | € 12,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,62* | € 12,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,35* | € 14,94* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,94* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|