Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Oxford Schule Vokabel-Coach A5, 48 Blatt, Vokabel-Lineatur (2 Spalten), rechte Spalte gelb, Optik Paper, versetzbares Register für Selbstabfrage, Doppelspirale, Mikroperforation
Artikel-Nr.:
     C1184-100102191
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100102191
EAN/GTIN:
     4006144929029
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Versetzbares Register für Selbstabfrage. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. 48 Blatt stark. Flexibel nutzbar durch die Doppelspirale. Attraktive Format zur Nutzung überall. Zufallsprinzip unter 2 Farben: Rot, blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe:
rot
Material des Einbandes:
Pappe
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Weißgrad (CIE):
145
Ausführung der Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
48
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.