| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100100739 Herst.-Nr.: 100100739 EAN/GTIN: 3020120015019 |
| |
|
| | |
| A4+ Filingbook, 5 mm kariert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 100 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Rand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Filingbook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Der extra stabile Kartondeckel bietet zusätzlichen Schutz für die Notizen. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. 4 farblich gekennzeichnete Abschnitte erleichtern das Organisieren der Notizen nach Thema. 3 versetzbare Register aus Polypropylen zur Unterteilung von verschiedenen Projekten oder zur Kennzeichung der ersten leeren Seite. Dokumententasche zur Aufbewahrung loser Dokumente oder Visitenkarten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Ausführung der Lineatur: | kariert | Weißgrad (CIE): | 145 | Material des Einbandes: | Pappe | Anzahl der Blätter: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock a4 kariert, notizbuch a4, notizbuch |
| | |
| |