| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050396 Herst.-Nr.: 100050396 EAN/GTIN: 4006144921726 |
| |
|
| | |
| A6 Oktavheft, geheftet, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert ohne Rand (Lineatur 51) für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Farbe des Einbandes: | gelb | Anzahl der Blätter: | 32 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oktavheft Lineatur 51, Oktavheft liniert, Schulheft Lineatur 51, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Vokabelheft Lineatur 53, schulheft liniert ohne rand, schulheft, schulheft liniert |
| | |
| |