| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050367 Herst.-Nr.: 100050367 EAN/GTIN: 4006144920682 |
| |
|
| | |
| A5 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur 4, Linien mit breitem Abstand gemäß Schreibentwicklung. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe des Einbandes: | gelb | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 4, Schulheft Lineatur 4, Grundschulheft Lineatur 9, Schulheft Lineatur 9, schreibheft lineatur 4, schulheft, schulhefte oxford |
| | |
| |