Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur KarLi (kariert/liniert in einem), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, mit Microperforation und Ausreißhilfe, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1184-100050362
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050362
EAN/GTIN:
     4006144958920
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. 2 Lineaturen (kariert und liniert) auf einer Seite für unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Microperforation zum einfachen Heraustrennen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert und liniert
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
grün
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.