Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Oxford A4+ Collegeblock, Lineatur 27 (liniert mit Rand rechts und links) (liniert mit Rand links und rechts), 80 Blatt, Optik Paper® , 4-fach gelocht, Spiralbindung, Microperfor...
Artikel-Nr.:
     C1184-100050360
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050360
EAN/GTIN:
     4006144921238
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rändern rechts und links (Lineatur 27), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Herausnehmbare, 4-fach gelochte Seiten. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Weißgrad (CIE):
145
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
90
Anzahl der Blätter:
80
Farbe:
orange
Material des Einbandes:
Pappe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.