Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Oxford A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper®, Spiralbindung, 4-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1184-100050357
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050357
EAN/GTIN:
     4006144582026
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER+® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rand links, für eine definierte Fläche neben der Lochung. Herausnehmbare, gelochte Seiten, 4-fach Lochung. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlag für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe:
grün
Weißgrad (CIE):
145
Anzahl der Blätter:
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02425* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.