Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Oxford A4+ Noten-Collegeblock, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 50 Blatt, 4-fach Lochung, Optik Paper® , Spiralbindung, 4-fach gelocht, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050345
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050345
EAN/GTIN:
     4006144962019
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Noten-Collegeblock, 4-fach gelocht, 50 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Spezielle Lineatur für Noten (Lineatur 14), ohne Hilfslinien für professionelles Arbeiten. Herausnehmbare, gelochte Seiten, 4-fach Lochung. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlag für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
90
Weißgrad (CIE):
145
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.