Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 32 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050055
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050055
EAN/GTIN:
     4006144241220
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
A4 Schulheft, 32 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert ohne Rand (=Lineatur 22), für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
80
... > Landré > Hefte > Schulhefte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.