Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 22, 16 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050036
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050036
EAN/GTIN:
     4006144240223
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
A4 Schulheft, 16 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert ohne Rand (=Lineatur 22), für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
... > Landré > Hefte > Schulhefte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,61638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,7338*
€ 11,58322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,5238*
€ 11,33332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,6638*
€ 10,30992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.