| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050033 Herst.-Nr.: 100050033 EAN/GTIN: 4006144240476 |
| |
|
| | |
| A4 Schulheft, 16 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert mit extra großen Kästchen(=Lineatur 7) als Unterstützung bei der Schreibentwicklung. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Ausführung der Lineatur: | kariert | Anzahl der Blätter: | 16 | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundschulheft Lineatur 7 A4, Schulheft Lineatur 47, Schulheft Lineatur 7 A4, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 7, schulheft, schulheft lineatur 7 |
| | |
| |