Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100022640
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022640
EAN/GTIN:
     4002030101517
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 Ordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 75 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 500 DIN A4 Blätter. ELBA Präzisions-Mechanik: präzise schließende Hebelmechanik. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
500
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Farbe:
rot
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung innen:
PP
Material der Kaschierung außen:
PP
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
7.5cm Mechanik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.