Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado plast" A5 quer, PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100022638
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022638
EAN/GTIN:
     4002030101494
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 Ordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 75 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 500 DIN A4 Blätter. ELBA Präzisions-Mechanik: präzise schließende Hebelmechanik. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
PP
Farbe:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung innen:
PP
Ausführung der Ablagemechanik:
7.5cm Mechanik
max. Anzahl der Blätter:
500
Griffloch vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.