| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100022637 Herst.-Nr.: 100022637 EAN/GTIN: 4002030101487 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger A4 Ordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 75 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 500 DIN A4 Blätter. ELBA Präzisions-Mechanik: präzise schließende Hebelmechanik. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Material der Kaschierung außen: | PP | Farbe: | rot | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Standard-Mechanik | Griffloch vorhanden: | Nein | max. Anzahl der Blätter: | 500 | Ausführung der Ablagemechanik: | 7.5cm Mechanik | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung innen: | PP | Breite des Rückens: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |