|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1176-549228 Herst.-Nr.: 549228 EAN/GTIN: 4010337052296 |
| |
|
|  |  |
 | eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole Anthrazit - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | ja | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Geeignet für Schalteinsatz: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | anthrazit | Transparent: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Anzahl der Tasten: | 2 | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bedienaufsatz, Memoryfunktion, Pfeile, Gira eNet |
|  |  |
| |