| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-5369600 Herst.-Nr.: 5369600 EAN/GTIN: 4010337063568 |
| |
|
| | |
| Wippe 2fach unbedruckt mit KontrollfensterSystem 55EdelstahlMerkmale: Bedienwippen ohne Bedruckung als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Original-Wippen. Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | Edelstahl | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |