Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienaufsatz Memory rws 536327
Bedienaufsatz Memory rws 536327
Artikel-Nr.:
     C1176-536327
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     536327
EAN/GTIN:
     4010337027379
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
System 3000 Bedienaufsatz Memory PfeilsymboleReinweiß seidenmattMerkmale: Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
false
Geeignet für Jalousieeinsatz:
true
Geeignet für Schalteinsatz:
false
Mit Abdeckung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.