Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-/Jal.aktor 24f/12f 16 A REG Std KNX Secure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalt-, Jalousieaktor 24f/12f 16 A 503000
Schalt-, Jalousieaktor 24f/12f 16 A 503000
Artikel-Nr.:
     C1176-503000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     503000
EAN/GTIN:
     4010337060987
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
KNX Schaltaktor 24fach 16 A Jalousieaktor 12fach 16 A StandardREG plusJe nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.Merkmale: Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1 A2, A3 A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich. Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern. Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED Zustandsanzeigen zur Energieeinsparung. Bistabile Relais. Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung).Jalousiefunktionen: Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsklappen. Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar. Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar. Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden. Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar. Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. Einfacher Sonnenschutz: Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar. Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar. Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.Schaltfunktionen: Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Rückmeldung Schalten: Aktive oder passive Rückmeldefunktion. Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang. Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar. Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.Hinweise : VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. KNX Data Secure kompatibel. Schneller Download der Applikation (Long Frame Support). Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich. Montage auf DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Fernbedienung möglich:
false
Ethernet:
false
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
false
LED ansteuern:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Max. Schaltstrom:
16 A
Geeignet für C-Last:
false
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
24
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
12
Funktion Schalten:
true
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.